サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 53061253 品番 ORM(#0462) L=15M
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

5芯+1対 複合ケーブル

用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 長さ(m)15 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1 記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm 芯数A:1体、B:5芯 難燃性VW-1相当 素線径(mm)【編組シールド】0.13 色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青 配線方式屈曲 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下 シース厚(mm)1 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94 絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)7 導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5 耐電圧(V/min)A.C500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする