画像準備中

コンタクト クリンプ レセプタクル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061254 品番282110-1
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
仕様製品群:SUPERSEAL 1.5 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:15AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Super Seal 1.5 シリーズ コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト サイズ:15 コンタクト 終端:クリンプ 種別:レセプタクル ワイヤーサイズ:15.5AWG アズワン品番65-1491-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする