曜日別特売
770008-3 コンタクト ソケット 20-14AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53061394

コンタクト ソケット 20-14AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
製品群:Universal MATE-N-LOK II シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP Universal MATE-N-LOK II シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 材質:リン青銅
注文コード
53061394
品番
770008-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
アズワン品番
65-1372-38
仕様
製品群:Universal MATE-N-LOK II シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP Universal MATE-N-LOK II シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 材質:リン青銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする