コンタクト ソケット クリンプ 24-20AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061507 品番1-175195-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様製品群:Dynamic 3000 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG アズワン品番65-1372-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする