コンタクト ピン 22-18AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:AMP Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト 材質:真鍮 注文コード53061665 品番1-770903-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:AMP Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1373-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする