60187-2 スペード ターミナル 18AWG - 14AWG #6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53062049

スペード ターミナル 18AWG - 14AWG #6

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53062049
品番
60187-2
参考基準価格(税別)¥91販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90
仕様
製品群:- ワイヤーサイズ(AWG):18AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.08mmイ スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 絶縁体 材質:非絶縁 絶縁体 色:-
アズワン品番
65-1583-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする