QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの モバイルバッテリー/充電器
QTJの 乾電池式充電器
モバイルチャージャー 単三電池6本タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53062529
品番
QX-003WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
単三形アルカリ乾電池を6本使用した乾電池式充電器。緊急時など付属電池ですぐに使用可能。
電池残量が少なくなったら、単三形の新品電池やアルカリ/ニッケル水素電池と交換できる。
定格出力
USB:5.0V/1.35A
使用電池
単三アルカリ乾電池/ニッケル水素電池
用途
スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として
付属品
単三アルカリ乾電池6本、USB-A⇒microUSB&USB Type-Cコネクタケーブル
質量(g)
50
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×18.5×107.5
対応コネクタ
microUSB/USB Type-C
アズワン品番
64-3286-17