耐切創性手袋 カットガード F102NF

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53063685 品番 CUT GUARD-F102NF-S
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。

サイズS 全長(cm)18 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16.5 材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム ブルー ゲージ数10 用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)1.2 規格EN388 2003、EN388 2016 適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F 機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他 色(手首部)ホワイト アズワン品番65-1987-25 耐切創性5、X/F 特性耐切創
注意
※高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53063719
2022-08-05
用途:
DIY作業
鏡神社 様

高級品でもLLサイズがないと購入できないがこのメーカーの商品は種類が多く価格もリーズナブルであり使用感もよい。汚れたら洗濯して使えるのもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする