曜日別特売
K3-60A-SS/KS-C8000/15区(トレサビリティ証明書類付) 指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定) クボタ計装 53065785

指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送27日以内出荷とは
内容量1台適合地域鹿児島県(名瀬市大島郡に限る)注文コード53065785品番K3-60A-SS/KS-C8000/15区(トレサビリティ証明書類付)
参考基準価格(税別)¥373,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

◆計量台部: K3シリーズ
高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。
◆指示計: KS-C8000(IP66相当)
明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。
ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。
演算・累計・統計機能付。
(取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)

ひょう量(kg)60目量(kg)0.02種類デジタル台はかり計量皿寸法(mm)350×500適合地域鹿児島県(名瀬市大島郡に限る)計量皿形状角皿表示形式デジタル材質SS質量(kg)13電源(V)AC100全高(mm)120~140センサーデジタルロードセル方式ひょう量単位kg
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約11週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする