※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
最小表示パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.05ct、もんめ:0.005mom
最小表示(g)0.01
ひょう量3200g、カラット:16000ct、もんめ:853mom
注文コード53071805
品番FX3000i-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥87,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能