コネクタ ハウジング 2POS ブラック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53072190 品番992G2
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様製品群:SB50 シリーズ 種別:- ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SB50 シリーズ 16-6AWG コンタクト アズワン品番65-1382-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする