曜日別特売
XF3M(1)-0815-1B コネクタ FFC/FPC 8POS 1 列 1MM オムロンヘルスケア 53072716

コネクタ FFC/FPC 8POS 1 列 1MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53072716品番XF3M(1)-0815-1B
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様ピッチ間隔1mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:XF3M シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:トップ ボトム 列数:1アズワン品番65-1582-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする