曜日別特売
SV-6667 キッチン用 除菌・消臭パウダー severy セブリィ セーブインダストリー 53072978

SV-6667 キッチン用 除菌・消臭パウダー severy セブリィ セーブインダストリー 53072978
SV-6667 キッチン用 除菌・消臭パウダー severy セブリィ セーブインダストリー 53072978
SV-6667 キッチン用 除菌・消臭パウダー severy セブリィ セーブインダストリー 53072978
SV-6667 キッチン用 除菌・消臭パウダー severy セブリィ セーブインダストリー 53072978
SV-6667 キッチン用 除菌・消臭パウダー severy セブリィ セーブインダストリー 53072978

キッチン用 除菌・消臭パウダー severy セブリィ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード53072978品番SV-6667
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本製品は水に溶かすと強力なアルカリ性水溶液となり菌や農薬を除去してくれます。
水1Lに対し、パウダーを3~4振り(約4g)の溶液を つくり、5~15分程度漬け置きしてください。
野菜の漬けおきで水に溶けきらなかった粉末が白く残る場合があります。
すすぎ洗いをしてからお召し上がりください。
安心・安全の100%天然成分です。
日本製

仕様商品サイズ:93×159×18mm 商品重量:79g(内容量:70g) 個装形態PE/PA袋アズワン品番65-3402-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする