※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
ひょう量(kg)15
校正証明書JCSS校正
注文コード53073187
品番FS15KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥122,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
この商品はひょう量・校正証明書など16種類から選べます
他の種類を見る
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。
防塵・防水仕様 IP65。
ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性
ジャスト1秒の高速判定。
3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。
直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。
バックライト液晶表示。
データメモリ 上下限値:100種類