用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認付属品取扱説明書、JCSS校正書類ひょう量(kg)30電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)最小表示/目量(mm)2g/5g*/10g(*出荷時設定。内部設定により変更可能)最小表示(g)2/5*/10(*出荷時設定。内部設定により変更可能)計量皿寸法W(mm)380計量皿寸法D(mm)300表示重量表示:7セグメントLCD/文字高18.6mm/バックライト付き、アナログバー表示:60エレメントLCD /バックライト付き、比較結果:HI(黄)/OK(緑)/LO(赤)LED本体質量(kg)約14.9再現性0.005kg外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380外形寸法H(mm)496動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.01kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約20回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304校正証明書JCSS校正