グローブバルブ10K(水・空気・油・蒸気・ガス) M10Kシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53073644 品番 M10KSG-25A
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。
様々な仕様に使えます。
特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。
要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。

仕様呼び径(A):25 呼び径(B):1 質量(kg):1.5 寸法D(mm):100 寸法H(mm):155 寸法L(mm):90 使用流体:水、空気、油、蒸気、ガス 用途:120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用 種類:玉形弁 形状:ストレート 使用流体:水、空気、油、蒸気、ガス 材質(弁箱):FCD-S 接続方式:ねじ込み ハンドル形状:丸形 呼び圧力:10K 最高許容圧力(MPa):1.37(静流水120℃以下) アズワン品番65-2795-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする