仕様呼び径(A):15 呼び径(B):1/2 質量(kg):0.9 寸法D(mm):80 寸法H(mm):130 寸法L(mm):70 使用流体:水、空気、油、蒸気、ガス 用途:120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用 種類:玉形弁 形状:ストレート 使用流体:水、空気、油、蒸気、ガス 材質(弁箱):FCD-S 接続方式:ねじ込み ハンドル形状:丸形 呼び圧力:10K 最高許容圧力(MPa):1.37(静流水120℃以下)
アズワン品番65-2795-41