コネクタ 円形 3+PEWAY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073800 品番CA3WLD
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:UL VDE 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:10A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ アズワン品番65-1414-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする