コネクタ 円形 6+PEWAY

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073809 品番CA6WLD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:UL VDE 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:10A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:0.75mmイ アズワン品番65-1414-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする