画像準備中

防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量15kg/30kg/60kg 校正証明書JCSS校正 注文コード53073835 品番HV60KVWP-JA(JCSS校正書付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥139,000
この商品はひょう量・校正証明書など16種類から選べます 他の種類を見る

水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。
防塵・防水仕様 IP65。
ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性
ジャスト1秒の高速判定。
3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。
直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。
バックライト液晶表示。
データメモリ 上下限値:100種類

ひょう量15kg/30kg/60kg 最小表示0.005kg/0.01kg/0.02kg 用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)330×424 ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

コンパレータライト付き防水台はかり HW-C /HV-Cシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53073835 HV60KVWP-JA(JCSS校正書付き) 53074517 HV60KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする