コネクタ RCPT 6POS 2.54MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074204 品番22-14-2064
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:KK 254 4455 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1340-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする