コンタクト ピン クリンプ 18-16AWG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074229 品番845240004
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様製品群:ML-XT XRC 84524 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 適合製品:Molex ML-XT XRC 84524 シリーズ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする