画像準備中

コネクタ ヘッダ 4POS 1列 4.2MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074484 品番39303045
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Mini-Fit Jr. 5569 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:30 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600V アズワン品番65-1424-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする