コンタクト ピン 18-16AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074676 品番SM16M1S6.
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様シリーズ:TRIM TRIO 適合製品:TRIM TRIO 円形コネクタ コンタクト 種別:ピン 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:16 コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1400-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする