コネクタ PHONE オーディオ プラグ 3 ポジション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53075498 品番297..
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様商用 phone プラグ プラグ 3 コンダクター 外径:23mm 外部の長さ/高さ:72.5mm 材質:ニッケルメッキ真鍮仕上げ ポール数:3 サイズ:6.35mm 動作温度(a)最高:65ーC 動作温度(a)最低:-20ーC アズワン品番65-1611-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする