曜日別特売
163301-8 コンタクト ピン 20-17AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53076067

コンタクト ピン 20-17AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53076067
品番
163301-8
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様
製品群:Commercial MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:17AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP Commercial MATE-N-LOK シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 材質:リン青銅
アズワン品番
65-1373-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする