コンタクト ピン 22-18AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Commercial MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP Commercial MATE-N-LOK シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト 材質:真鍮 注文コード53076076 品番163555-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Commercial MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP Commercial MATE-N-LOK シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1372-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする