画像準備中

コネクタ ハウジング RCPT 14POS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Micro-Fit 3.0 43025 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:14 ピッチ間隔3mm 適合製品:Molex Micro-Fit 3.0 43030 45773 & Micro-Fit RMF 46235 シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:10MΩ 定格電流:5A 可燃性評価:UL94V-0 材質:ナイロン 列数:2 定格電圧 VAC:250V 注文コード53076164 品番43025-1400.
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Micro-Fit 3.0 43025 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:14 ピッチ間隔3mm 適合製品:Molex Micro-Fit 3.0 43030 45773 & Micro-Fit RMF 46235 シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:10MΩ 定格電流:5A 可燃性評価:UL94V-0 材質:ナイロン 列数:2 定格電圧 VAC:250V アズワン品番65-1409-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする