画像準備中

コネクタ ハウジング プラグ 15POS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53076180 品番19-09-2158
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様製品群:Standard .093inch 3191 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 ピッチ間隔6.7mm 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 接続終端:クリンプ コンタクト 電流:9A アズワン品番65-1585-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする