画像準備中

コンタクト ソケット 26-22AWG SMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53077370 品番505072-0101
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
仕様製品群:TermiMate 505072 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:表面実装 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex TermiMate シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1354-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする