ヘルメット RAZZO-V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53078727 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

用途に応じて使い分けが可能なアドベンチャーヘルメット
2005年にグッドデザイン賞を受賞したスポーツジェットヘルメット・RAZZOの流れを汲むバイザー付きジェットヘルメット。
X-AIRシリーズの象徴とも言える曲線が織り成す先進性のエアロダイナミクスシェル、空気の流れを導くダイレクトベンチレーション、メッシュ素材を採用した着脱式内装に加え、バイザーの着脱ができスタンダードジェットとしても使用が可能。
【3WAY仕様】
バイザーとシールドを装備しアドベンチャーヘルメットとして、バイザーを外しスタンダードジェットとしても使用可能。シールドを外してバイザーのみ取り付けもできる。用途に応じて使い分けられる3WAY仕様。
【エアロダイナミクスシェル】
後方に絞りこまれるような美しいシルエット。優れた空力特性と造形美を両立させた エクステリアデザイン。その伸びやかなジオメトリーがエアロダイナミクスを極限まで追求する。
【ダイレクトエアインテーク】
フロントの両サイドに開閉式ダイレクトインテークを装備。走行風を効率よくヘルメットの内部へ導く。
【シーケンシャルアウトレット】
インテークから導かれた走行風はメッシュ内装を通り抜け下方へレイアウトしたシーケンシャルアウトレットより吸い出されるように排出、効率的なエアフローを確立。
【開閉式シールド】
シールド素材には強靭なポリカーボネイトを採用。ハードコート・UVカット仕様。全天候に対応したライトスモークシールドを標準装備。
【ゴーグルストラップ】
ゴーグルのバンドを固定するストラップを装備。シールドを外した状態にゴーグルを装着することも可能。
【着脱式内装】
通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。内装パッドは全て取り外しが洗浄可能。
【ワンタッチバックル】
あご紐にはリリースボタンひとつで簡単にヘルメットを着脱できるワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

付属品シールド固定用ビス4本 (品番:STRADAB) 材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト マットブラック サイズLサイズ(59-60cm未満) 質量(g)1290 タイプあご紐:ワンタッチホルダー 規格SG/PSCマーク(全排気量対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×350×290 シールドライトスモークシールド標準装備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする