セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の ナイロンコード
セフティー3の 刈払機用ナイロンカッター本体
フルオートナイロンカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53080188
品番
SNF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。
フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。
雑草刈に最適です。
用途
草刈作業用。
材質
樹脂
適合寸法(mm)
ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
取付穴径(mm)
25.4