HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53082814 品番 ECDH-HDP30BK
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。
Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。

用途
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。
High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。

4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。

1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。

100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。

明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。

著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。

従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。

デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。

外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証 ケーブル長(m)約3※コネクター含まず コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ シールド3重シールド ケーブル径(Φmm)約6.0 伝送速度(Gbps)18 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz HDMI規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証 パッケージ袋+ステッカー イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード

商品説明動画

製品紹介 ECDH-HDPシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
会議室のモニターとPC接続に使用
製造業

安く購入できてよかったのですが、5mだからかケーブルが太く、もう少し細いと取り回しし易くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする