用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 ■従来品に比べ約37%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。※DH-HD21Eシリーズと比較。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証
ケーブル長(m)約2※コネクター含まず
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
ケーブル径(Φmm)約4.5
伝送速度(Gbps)48
対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz
パッケージ袋+ステッカー
ケーブルタイプスリム