ボディサイズ60
管接続口径1
ねじの種類NPT
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースレベルゲージ付金属ケース
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:psi、°F圧力計単位表記:psi(MPa併記)
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし