用途ハイドロリックオイル
適合【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW:8122 9407 758、Fiat:9.55550-AG3、Ford:WSS-M2C204-A、MAN:M3289、Mercedes Benz:MB345.0, Opel:1940 766, VW:G002 000 / G004 000、ZF:TE-ML 02K
容量(mL)1000
種類ハイドロリックオイル
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性