センサーライト付き ダミーカメラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53093314 品番UQ-SCDMY-T846L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,255 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

侵入者や不審者に「警戒してもらう」ことで未然に防犯を防げます。セキュリティ対策をダミーカメラで実は解決できます!一般的な家庭用の防犯カメラは設置費用も含めると数十万円かかります。しかし、ダミーカメラの場合は数千円程度で手軽に購入することが利点です。屋外に設置した場合、本当は撮影や録画をしていなくても「この家にいたずらをするとバレてしまう」と牽制させる事が目的で、一定の防犯効果が期待できます。本製品「UQ-DMYCAM」は設定や配線工事も不要で簡単に設置できます。本物そっくりのデザインで威嚇用の対物対人センサーとLEDライトが搭載。またIP44仕様で防水・防塵・悪天候の状況でも設置可能です。

用途暗闇で人の動きを感知するとスポットライトが点灯するダミーカメラ 付属品ミニネジ1本、ねじ3本、アンカープラグ3本 形状防水型 サイズW70×H70×D148mm 電源単4アルカリ電池3本(別売) 角度(°)センサー探知:120 本体質量(g)約120(本体のみ/電池含まず) 光源白色LED(全光束最大35lm)、赤色LED 保証期間初期不良のみ交換(商品到着後1週間以内) センサー探知範囲約6m 電池寿命約6ヶ月(1日平均で10回点灯した場合) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP44
注意
※本製品は模倣カメラであり、撮影・録画機能はありません。
※本製品は実際のセキュリティ機能はありません。設置場所で生じたいかなる犯罪や損失について責任を負いません。
※本製品取り付け時に生じた破損、汚れ、傷害等には一切保証いたしかねます。
※ダミーカメラは見かけ上のセキュリティ向上を目的としており、本物の監視機能を提供していません。ご理解の上で使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする