仕様製品群:Buccaneer 900 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:UL 94V-0 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:32A 外部深さ:60mm 外寸 / 高さ:51mm 外部幅:70mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:5MΩ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:600V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 動作電圧:600V
アズワン品番65-1351-08