ソケット D 5W5

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53095168 品番09 69 300 0055
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様ポジション数:5 コネクタ タイプ:コンボレイアウト D Sub コネクタ シェルサイズ:DB-5W5 製品群:D Sub-M シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:D Sub-M シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:DIN 41652 part 1 MIL-C 24308 ボディメッキ:スズ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:5A D Sub シェルサイズ:DB 可燃性評価:UL94V-0 インサート アレンジメント:5W5 材質:スチール コンタクト数:5 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:55ーC 動作電圧:750V アズワン品番65-1609-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする