151 ソケット 1/4インチ ジャック ロング リーチ 2ポール SWITCHCRAFT 53095509

ソケット 1/4インチ ジャック ロング リーチ 2ポール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53095509 品番151
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様コンタクト数:2 種別:ジャック ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 終端:はんだ 外寸 / 高さ:60mm 材質:ニッケルメッキ真鍮仕上げ 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:-20ーC パネル 厚さ:31.75mm アズワン品番65-1419-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする