ソケット PCB 16WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53096254 品番8516-4500PL
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350V アズワン品番65-1417-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする