仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:12mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:16A 外寸 / 高さ:61mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ パワー コンタクト:1.5mmイ 動作電圧:400V
アズワン品番65-1393-09