ソケット IC SOIC ZIF 8WAY

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53096604 品番208-7391-55-1902
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様コンタクト数:8 コネクタ タイプ:IC ソケット ピッチ間隔3.81mm 製品群:208-7391 シリーズ 列ピッチ:1.27mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:PCボード コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:1A 絶縁抵抗:1000000MΩ リード間隔:2.54mm 最大動作温度:+150ーC 最低動作温度:-55ーC ピンフォーマット:SOIC 耐電圧:1000V アズワン品番65-1595-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする