ソケット PCB 直角 34WAY

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53096726 品番5134-B7A2PL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:5100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:スルーホール 直角 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350V アズワン品番65-1428-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする