電動ズームレンズ搭載2メガピクセル防水ドーム型POCカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53097898 品番MTPOC-FD02A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
水平視野角約108°~32°
2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能

付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書 形状ドーム型 使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)最大約6.7 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約650 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100 レンズ2.7〜13.5mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約57°〜18°、水平:約108°〜32° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30〜1/100000 ノイズリダクション2DNR、3DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約40 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする