曜日別特売
MTW-EPT01AHD 4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラ マザーツール 53098020

4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53098020品番MTW-EPT01AHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能
AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能
水平視野角約90°~38°
防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能
壁面取付
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能
パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能
AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)
防水規格IP65で軒下設置可能
メニュー表示日本語対応

付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール仕様D-WDR形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.4電源DC12V±1V角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)本体質量(g)約751寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222レンズ2.8-12mmF1.2保護等級IP65(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
注意
※操作にはUTC対応のAHDレコーダーが必須です。
※パンチルト駆動用モーターを搭載しているため、電源を延長すると電圧降下により正常に動作しないことがございます。
※レコーダー内の自動旋回設定は、瞬停・瞬電や電源切断により初期状態に戻ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする