ダブル バナナ プラグ 15A ネジ レッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098108 品番MDP-2
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:MDP シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) アズワン品番65-1552-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする