曜日別特売
BSLS6NU05BL2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53100663

BSLS6NU05BL2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53100663
BSLS6NU05BL2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53100663
BSLS6NU05BL2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53100663

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)0.5
ブルー
内容量1本注文コード53100663品番BSLS6NU05BL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
全てのインターネットサービスに対応

ケーブル長(m)0.5規格カテゴリ6ブルー爪折れ防止あり仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番64-3776-30ケーブルタイプスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする