ターミナル ブロック DIN レール 2POS 22-10AWG

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1387-62 注文コード53101757 品番1SNA115116R0700
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV レベル数:1 アズワン品番65-1387-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする