32959 ターミナル リング タング #8 クリンプ ブルー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53102570

ターミナル リング タング #8 クリンプ ブルー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ビニール スタッド サイズ:#8 アズワン品番65-1410-59 注文コード53102570 品番32959
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は仕様・アズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る
仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ビニール スタッド サイズ:#8 アズワン品番65-1410-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする